{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 797 | |
| Rombusz | igen | |
| T-horony névleges méret | 18 mm | |
| Menet G | M16 | |
| Hossz L | 100 mm | |
| Menethossz b | 65 mm | |
| Keskeny kő szélessége a | 17,7 mm | |
| Kő szélessége e | 28 mm | |
| Magasság k | 10 mm | |
| Termék fajtája | Horonycsavar |
| Cikkszám | 375335 18X100 | |
| EAN / GTIN | 4020772087371 | |
| Gyártó száma | 87379 | |
| Gyártó/felelős személy | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |