T-horonycsavar, rombusz, T-horony névleges méret×hossz L: 22X80mm

Cikkszám: 375335 22X80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret×hossz L (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 797
Rombusz igen
T-horony névleges méret 22 mm
Menet G M20
Hossz L 80 mm
Menethossz b 55 mm
Keskeny kő szélessége a 21,7 mm
Kő szélessége e 35 mm
Magasság k 14 mm
Termék fajtája Horonycsavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 375335 22X80
EAN / GTIN 4020772086794
Gyártó száma 86793
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

  • Kovácsolt.
  • T-horony mart, görgőzött menet.
  • 10.9 szilárdsági osztályra nemesítve.

Felhasználás:

Hosszú gépasztalokon könnyebbé válik egy kiegészítő befogási hely kialakítása. A felfogócsavar felülről kerül be a T-horonyba.