Rugalmas befogó, sokoldalú, Típus: 1

Cikkszám: 360064 1
Kedvezmény
1 317,84 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZeroClamp
Külső ⌀ D 80 mm
Hossz L 144 mm
Szélesség B 99 mm
Forgatónyomaték 10 Nm
Szorítási magasság 125 mm - 150 mm
Típus 1
Termék fajtája Szorítóelem

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360064 1
EAN / GTIN 4045197816115
Gyártó száma 360064 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Acél alaptest integrált tömör acél kúppal.
  • Mechanikus szorító mechanizmus.
  • Az oldalsó szorítócsavar meghúzásával az alkatrészt a megfelelő befogócsappal a 2 szorítóék axiálisan lehúzza és rögzíti.
  • Rögzítés szorítókörmökkel, T-horonycsappal vagy nullponti befogórendszerrel lehetséges a 360066 sz. befogócsap segítségével.
  • A furat a nullponti befogórendszerhez már rendelkezésre áll.

Magasságállítás fordulatonként 3 mm emelkedéssel. Maximális állítási szakasz 25 mm.
A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

Egyszerű és pontos pozícionálás a gépasztalon. Komplex alkatrészek befogása pl. a formagyártás területén.
Deformálódott alkatrészek kiegyenlítéséhez

Opcionális tartozék:

360025 sz. befogócsap a 120 mérethez, 656050 sz. 60 méretű nyomatékkulcs, 360068 sz. magasító elem.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "ZeroClamp" Összes megtekintése