D3N 120-060-16A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3316788
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3316788
EAN / GTIN 7291075393859
Gyártó száma 3316788
L-szám L24040 1274

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 12 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 12, celková délka (OAL) 132,92 mm, efektivní délka (LU) 62,71 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 82,21 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 120
  • Teljes hossz (OAL) 132,92 mm
  • Pont hossza (PL) 2,71 mm
  • Perem hossza (LPR) 84,92 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 62,71 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése