MT 12E8 1.0ISO-MMT06 IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 3317689
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3317689
EAN / GTIN 7291075221947
Gyártó száma 3317689
L-szám L24210 496

Leírás

Leírás:

Moduláris menetvágó fejek, interfészek jellemzői T06, menetemelkedés (TP) 1 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Interfész funkciók T06
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Funkcionális hossz (LF) 14,3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 20,95 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése