MT 12E8 1.0ISO-MMT06 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral para Roscado Interiores de Perfiles ISO

Número de artículo: 3317689
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3317689
EAN / GTIN 7291075221947
Número del fabricante 3317689
Número L L24210 496

Descripción

Descripción:

Cabezas de roscado de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Paso de rosca (TP) 1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Longitud funcional (LF) 14.3 mm
  • Longitud total (OAL) 20.95 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1 mm

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos