T890HT FLN D040-04-16-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3315284
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ8TANG
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3315284
EAN / GTIN 7291075384208
Gyártó száma 3315284
L-szám L23980 752

Leírás

Leírás:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 38 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T890 LNHT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ8TANG" Összes megtekintése