DCNT 080-025-12.7-3/8UNC Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203898
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PRE-THREAD
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203898
EAN / GTIN 7291075379907
Gyártó száma 3203898
L-szám L24040 933

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,315 ″, ülékméret-kód (SSC) 8,0, teljes hossz (OAL) 1,961 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,315”
  • Vágási átmérő 2 (DC_2): 0,59”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,331”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,315”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,315”
  • Perem átmérője (DF): 0,669”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 8,0
  • Teljes hossz (OAL): 1,961”
  • Pont hossza (PL): 0,047”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,77”
  • Lépéshossz (SDL): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PRE-THREAD" Összes megtekintése