DCNT 085-025-12.7-3/8UNF Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203899
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat PRE-THREAD
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3203899
EAN / GTIN 7291075379914
Gyártó száma 3203899
L-szám L24040 181

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,335 ″, ülékméret-kód (SSC) 8,0, teljes hossz (OAL) 1,957 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,335”
  • Vágási átmérő 2 (DC_2): 0,59”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,331”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,315”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,335”
  • Perem átmérője (DF): 0,669”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 8,0
  • Teljes hossz (OAL): 1,957”
  • Pont hossza (PL): 0,051”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,77”
  • Lépéshossz (SDL): 1”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PRE-THREAD" Összes megtekintése