FDN D4.0-0.281-08-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3103144
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103144
EAN / GTIN 7291075161618
Gyártó száma 3103144
L-szám L23980 2264

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,07 ″, vágási átmérő (DC) 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 10, vágási szélesség maximális (CWX) 0,34 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 1,57 ″, Flute Count (NOF) 5, Hub átmérő (DHUB) 2,16 ″, teljes hossz (OL) 0,281 ″, perifériás él száma 10 (EFZN)

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,07”
  • Vágási átmérő (DC): 4”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 10
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,34”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,281”
  • Fuvola száma (NOF): 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,16”
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 124004-TN
  • Teljes hossz (OAL): 1,57”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 5
  • Használható hossz (LU): 1,23”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése