FDN D4.0-0.281-08-LN12 Freze cu fantă completă care poartă LNET 12 Plăcuţe cu montare tangențială

Cod articol: 3103144
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103144
EAN / GTIN 7291075161618
Număr producător 3103144
L-Număr L23980 2264

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă completă care poartă LNET 12 Plăcuţe cu montare tangențială

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.07″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.34″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.281″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.16″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 124004-TN
  • Lungime totală (OAL): 1.57″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5
  • Lungime utilă (LU): 1.23″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate