FDN D4.0-0.281-08-LN12 Groeffrees met LNET 12 Tangentieel gemonteerde inzetstukken

Artikelnummer: 3103144
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103144
EAN/GTIN 7291075161618
Nummer fabrikant 3103144
L-nummer L23980 2264

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 1,07″, snijdiameter (DC) 4″, aantal snijpunten (CICT) 10, maximale snijbreedte (CWX) 0,34″, minimale snijbreedte (CWN) 0,281″, aantal doorsneden (NOF) 10 Hub diameter (DHUB) 2,16″, totale lengte (OAL) 1,57″, effectieve snijrand (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: B
  • maximale snijdiepte (CDX): 1,07″
  • snijdiameter (DC): 4″
  • aantal snijpunten (CICT): 10
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,34″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,281″
  • doorsnede aantal (NOF): 10
  • Hub diameter (DHUB): 2,16″
  • Master wisselplaat identificatie (MIOLNET totale lengte: 124004): 1,57″
  • aantal effectieve snijranden (ZEFP): 5
  • bruikbare lengte (LU): 1,23″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles