SCHR 12.7-22BF Faragó- és esztergakészlet csúszó- és esztergapadhoz és esztergagépekhez. Két oldalról történő rögzítés lehetséges.

Cikkszám: 2802079
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SWISSCUT INNOVAL
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2802079
EAN / GTIN 7291075315424
Gyártó száma 2802079
L-szám L23920 3257

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,1″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,02″
  • Teljes hossz (OAL): 4,921″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.315″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.1″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.02″
  • teljes hossz (OAL): 4.921″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSCUT INNOVAL" Összes megtekintése