SCHR 12.7-22BF-JHP Faragó- és esztergagép-tartó csúszó- és automata esztergapadokhoz, célzott hűtőközeg-ellátással.

Cikkszám: 2802155
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SWISSCUT INNOVAL
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2802155
EAN / GTIN 7291075355802
Gyártó száma 2802155
L-szám L23920 3313

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,1″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,02″
  • Teljes hossz (OAL): 4,92″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.315″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.1″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.02″
  • fej hossz (LH): 0.815″
  • teljes hossz (OAL): 4.92″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSCUT INNOVAL" Összes megtekintése