Eco BMT keresztirányú befogó, BMT: 40

Cikkszám: 319886 40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

BMT Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

x 80 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
b2 65 mm
h1 20 mm
h2 78 mm
Hozzávaló gépek Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Termék fajtája Késtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319886 40
EAN / GTIN 4045197877383
Gyártó száma 319886 40
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett.
Alkalmas olyan hatékony hűtőrendszerekhez, mint a GARANT eco, vagy akár más rendszerek. Optimalizált külső kontúr. Skála a megmunkáló szerszám optimális beállításához. A nyomólap rugós az esztergakések egyenletes szorítása érdekében.
Belső és külső hűtéshez.
Alkalmas hagyományos esztergakésekhez.

Előny:

  • Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.
  • Folyamatbiztos a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, hosszú élettartamú.
  • Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.
  • Biztosított gömbfúvókákkal 80 bar-ig.

Felhasználás:

Elsősorban sík- és furatmegmunkáláshoz.
Belső és külső megmunkálás CNC esztergagépeken BMT szerszámrevolverekkel.

Alkalmazható:

CNC esztergagép BMT szerszámrevolverrel.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ECOTURN 450; DURATURN 2050; DURATURN 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 GENERATION 1; NTX 2000 GENERATION 1; NTX 2500 GENERATION 1; NTX 3000 GENERATION 1; NTX 1000 GENERATION 2; NTX 2000 GENERATION 2; NTX 2500 GENERATION 2; NTX 3000 GENERATION 2; NTX 500; NZX 2500 (ALSÓ REVOLVER = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 HORONYCSAP); TS-3000 T20 (3 HORONYCSAP); TS-4000 T20 (3 HORONYCSAP); TS-5000 T20 (3 HORONYCSAP)

Figyelem:

Különböző méretű további BMT tartók külön ajánlatkérésre kaphatóak.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartó kompatibilitását az Ön gépével vásárlás előtt saját magának ellenőriznie kell. A megfelelő illeszkedésért nem vállalunk felelősséget.