Eco készlet utólagos kialakítás, Szárszélesség b: 16mm

Cikkszám: 317900 16
Kedvezmény
74,69 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárszélesség b (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárszélesség b 16 mm
Belső hűtés igen
Szármagassághoz H1 16 mm
Teljes hossz L1 79 mm
Hossz L2 25 mm
Teljes magasság H 20 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 317900 16
EAN / GTIN 4045197716705
Gyártó száma 317900 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • A hűtőfolyadék eljuttatásához Eco rendszerű esztergakésekhez és beszúró esztergakésekhez.
  • Alkalmas a 318100 sz. AXA gyorsváltó esztergakés tartóhoz és a 316120316160 sz. PARAT cserélhető késtartó betéthez.
  • A bevezetés tömlőcsatlakozón keresztül történik bal oldalon, jobb oldalon vagy a hátoldalon.

Tartalom:

Zárócsavar és gyorscsatlakozó (G 1/8 col) 6 mm külső ⌀-jű tömlőcsatlakozóhoz. Csatlakozó hossza 17,4 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek