{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | UNI | |
| Forgácsolási feltétel | erősen megszakított | |
| Forgácstörő | Y | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 140 m/min | |
| Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
| Sarokrádiusz R | 0,2 mm | |
| Típus | IC830 | |
| Beszúrási szélesség w tűrése | 0,05 mm | |
| INSL | 19 mm | |
| Fogásmélység ap | 0,5 mm - 1,9 mm | |
| Esztergálás előtolás f | 0,16 mm/ford. - 0,21 mm/ford. | |
| Beszúrás előtolás f | 0,09 mm/ford. - 0,14 mm/ford. | |
| Axiális beszúrás előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,24 mm/ford. | |
| Síkesztrgálás beszúrás f | 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
| Fogásmélység ap min | 0,25 mm | |
| Fogásmélység ap max | 2,4 mm | |
| Cserék / élek száma | 1 | |
| Váltólapka profil | semleges | |
| Sorozat | HELI-GRIP | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Gyártó jelölése | GRIP 4002Y IC830 | |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
| Cikkszám | 273405 4/0,2 | |
| EAN / GTIN | 7291075029031 | |
| Gyártó száma | 6200436 |