{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI-GRIP | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 44 mm | |
B | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 25,6 mm | |
H | 25 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Gyártó jelölése | HFHR 25-140-4T25 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273768 140-240 | |
EAN / GTIN | 7291075033076 | |
Gyártó száma | 2500191 |