{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Mute | |
| Lapkaméret | 12 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Hűtőcsatornák száma | 3 | |
| Belső hűtés | igen | |
| Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 50 mm | |
| Középeltolódás L3 | 27 mm | |
| Teljes hossz L | 26 mm | |
| Alátétlapka | 269005 13 | |
| Könyökemelö | 259015 18 | |
| Könyökemelő csavar | 259018 18 | |
| Termék fajtája | Furatfej |
| Cikkszám | 265103 40/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515031783 | |
| Gyártó száma | 265103 40/12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |