{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 34 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 139 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 167 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,35 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 227 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235010 34 | |
EAN / GTIN | 4062406253653 |