PCHPRS 25.4-34 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2302824
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302824
EAN / GTIN 7291075323276
Gyártó száma 2302824
L-szám L23920 1158

Leírás

Leírás:

Arc horony / Turn indexálható tartók, vágási mélység maximum (CDX) 0,197 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,157 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,094 ″, teljes hossz (OAL) 5-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Axiális horony külső átmérője minimum (DAXN): 0,87”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,197”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,157”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,094”
  • Teljes hossz (OAL): 5-1/2″
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése