• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHPRS 25.4-34 Klemmhalter mit 5-schneidigen Schneideinsätzen zur Bearbeitung an langen Zapfen

Artikel-Nr.: 2302824
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Kühlschmierstoff nein
Serie PENTACUT
Schnitttiefe max. tmax 5,004 mm
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Stechbreite w 3,988 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2302824
EAN / GTIN 7291075323276
Herstellernummer 2302824
L-Nummer L23920 1158

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.197″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.157″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.094″ ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/2″

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 0.87″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.197″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.094″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen