PCHPRS 25.4-34 Vpenjalno držalo s 5-reznimi rezalnimi vložki za obdelavo na dolgih čepih

Št. art.: 2302824
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302824
EAN/GTIN 7291075323276
Številka proizvajalca 2302824
L-število L23920 1158

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,197 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,157″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,094 ″, skupna dolžina (OAL) 5-1/2″

Lastnosti:

  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 0,87″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,197″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,157″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,094″
  • Skupna dolžina (OAL): 5-1/2″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse