SGSF 32-2-W16 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302437
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302437
EAN / GTIN 7291075307245
Gyártó száma 2302437
L-szám L24130 33

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezné hrany (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, počet řezných hran (NOF) 3, celková délka (OAL) 100 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 3

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 76 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 2
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése