TGSF 80-2-22KR Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302425
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302425
EAN / GTIN 7291075262216
Gyártó száma 2302425
L-szám L24130 118

Leírás

Leírás:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 19 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 2,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 2 mm, průměr náboje (DHUB) 40 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,65 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 8

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 19 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,05 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 40 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,65 mm
  • A vágólap (MIID) TAG N2C leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
  • Merítési szög max (RPMX) 1000 Rev/perc

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése