Feedking nagy előtolású maró 32/3 mm

Cikkszám: 212905 32/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Plunging
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FeedKing
Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Plunging
Élek felosztása egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 16 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,15 mm
Teljes hossz Lges 42 mm
Felfogó menet M M16
Interpolációs marás ⌀ Dmin 48 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Interpolációs marás ap 1,15 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,11 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 15,5 mm
Hozzávaló váltólapka XD.. 09T308
Váltólapka csavar készlet 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212905 32/3
EAN / GTIN 4045197320889

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az önstabilizáló váltólapka fészek következtében. Optimalizált geometria a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal csekélyebb a főorsó terhelése.

Előny:

Különösen gazdaságos a rendkívül stabil 4 élű váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.
A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz