{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,15 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 84 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,15 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,51 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 33,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 09T308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 9 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212910 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197321008 |