Leírás:
GMA 55 gipszkarton csavarhúzóhoz való tárcsatlakozó, amely ergonomikus kialakításának és kis, kevesebb mint 0,4 kg-os súlyának köszönhetően még nehéz helyzetekben is kényelmes és gyors munkát tesz lehetővé. A hüvelykujjkerékkel a mélység gyorsan beállítható, és a csavar hosszának szerszám nélküli beállítása is lehetséges. A nyitott kialakítás megkönnyíti a tisztítást, megakadályozza a por leülepedését, és így növeli az élettartamot. A GMA 55 rögzítő legfeljebb 5 mm átmérőjű és 25-55 mm hosszúságú gipszkartoncsavarokhoz alkalmas. Erőssége az ismétlődő munkáknál, például a gipszkarton panelek mennyezetre történő rögzítésénél mutatkozik meg. A GMA 55 kompatibilis az összes Bosch Professional szárazépítő csavarhúzóval és akkumulátoros szárazépítő csavarhúzóval, mint például a GTB 18V-45, GTB 12V-11 vagy GSR 18 V-EC TE. A Bosch GTB 18V-45 Professional PowerSAVE üzemmódja a GMA 55 tárcsatlakozóval is működik. A csomagban egy PH2 csavarhúzóhegy (145 mm) is található. 1 x csavarhúzó bit Ph 2
Jellemző:
- Űrtartalom: 2,842 dm3
- Bruttó súly: 0,53 kg
- Súly: 0,4 kg
- Nettó tömeg: 0,39 kg
- Dimenzió szélessége: 156 mm
- Magassági méret: 72 mm
- Méret hossza: 253 mm
- Csavarfej átmérője, max.: 9,5 mm
- Csavar hossza: 25 - 55 mm
- Csavarhossz, max.: 55 mm
- Csavar hossza, min.: 25 mm
- Csavar Ø, max.: 5,0 mm
- Szerszám méretei (szélesség): 63 mm
- Szerszám méretei (magasság): 121 mm
- Szerszám méretei (hossz): 201 mm