Nagy teljesítményű vágóolaj, klórmentes Alpha 93 5 l

Cikkszám: 084210 5
(26,11 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Kanna
Tartalom 5 l
Szín borostyán színű
Lobbanáspont > 180 °C
Kinematikus viszkozitás 30 mm2/s
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 40 °C
Termék fajtája Vágóolaj / csiszolóolaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084210 5
EAN / GTIN 2050000966071
Gyártó száma 31084215000

Leírás

Kivitel:

Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére. Normál, ásványi vágóolajjal történő keverés nem ajánlott (vízben oldódó olajjal nem).
Felhordás kenőecsettel, szórópalackkal, permetező palackkal vagy kenőkészülékkel.

Előny:

Megnöveli a szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget. Klórmentes − nem keletkeznek káros gőzök, környezetbarát.

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas forgácsoláshoz (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint formázáshoz. Feltétlenül szükséges nehezen forgácsolható alapanyagok pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlók megmunkálásánál. Ideális színesfémekhez.
Minimális mennyiségű kenéshez is, mivel ásványolajmentes.