{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 35 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 137,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 190 mm | |
Teljes hossz L | 339 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 35 | |
EAN / GTIN | 4045197030894 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 35 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
199,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
111,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem |
Szár | Morse kúp | Morse kúp |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Típus | N | N |
Morse-kúp MK méret | 4 | 4 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 137,5 | 137,5 |