{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 87 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 108 mm | |
Teljes hossz L | 189 mm | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 14 | |
EAN / GTIN | 4045197030221 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
405 darabszám azonnal szállítható
32,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
999 darabszám azonnal szállítható
18,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges ⌀ DC | 14 | 14 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Spirálszög | 20-30 | 20-30 |
Csúcsszög | 118 | 118 |
Típus | N | N |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 87 | 87 |