GARANT Spiralbohrer HSS mit Morsekegelschaft

Artikel-Nr.: 116340 35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Norm DIN 345
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 35 mm
Toleranzklasse ISO h8
Länge gesamt L 339 mm
Spannutenlänge Lc 190 mm
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Spiralwinkel, min. 20 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f 0,25 mm/U
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Morsekegel MK
Trennstellenkodierung MKG0040208x
Aufnahmeform mit Austreiblappen
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 4
Aufnahmetoleranzklasse h8
Aufnahmegröße 4
Länge Schaft LS 124 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Spiralbohrer HSS mit Morsekegelschaft
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, max. 30 Grad
Anschliffform A
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h8
Nutzlänge L1 120 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 137,5 mm
Vorschub in Stahl < 750 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 116340 35
EAN / GTIN 4045197030894
Herstellernummer 116340 35
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung und verbesserte Spanabfuhr.
Hochleistungs-Spiralbohrer in Spitzenqualität.
Schneidenteil ≤ ⌀ 26,5 mm aus dem Vollen geschliffen, > ⌀ 26,5 mm gefräst. Dadurch hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präziser Spitzenanschliff bis ⌀ 40 mm.
Mit Ausspitzung Form A.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.