{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 21,75 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 117,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 150 mm | |
Teljes hossz L | 248 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 21,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030535 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 21,75 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
78,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
38,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 248 | 248 |
Szabvány | DIN 345 | DIN 345 |
Csúcsszög | 118 | 118 |
Morse-kúp MK méret | 2 | 2 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 117,4 | 117,4 |