{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 30 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 130 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 175 mm | |
Teljes hossz L | 296 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 30 | |
EAN / GTIN | 4045197030795 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
126,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
294 darabszám azonnal szállítható
76,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Szabvány | DIN 345 | DIN 345 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Típus | N | N |
Morse-kúp MK méret | 3 | 3 |
Forgácshorony hossza Lc | 175 | 175 |