{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 15,75 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 96,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 120 mm | |
Teljes hossz L | 218 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 15,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030290 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 15,75 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
44,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
23,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem |
Csúcsszög | 118 | 118 |
Forgácshorony hossza Lc | 120 | 120 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |