{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 42 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 142 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 205 mm | |
Teljes hossz L | 354 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 42 | |
EAN / GTIN | 4045197031013 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 42 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
333,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
167,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 354 | 354 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp |
Spirálszög | 20-30 | 20-30 |
Morse-kúp MK méret | 4 | 4 |
Forgácshorony hossza Lc | 205 | 205 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 142 | 142 |