Szűrt levegős légzésvédő rendszer SwissAir, Típus: SWISS

Cikkszám: 097997 SWISS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissAir
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Névleges feszültség 3,6 V
Akkumulátor kapacitás 6,5 Ah
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő szűrt levegős egysége

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097997 SWISS
EAN / GTIN 7640127615935
Gyártó száma 4700.010

Leírás

Kivitel:

A könnyű TH3 szűrt levegős légzésvédő rendszer egyesíti a hatékonyságot, kényelmet és teljesítményt. Ezen kívül rugalmasan használható számos tevékenységhez. A légáram szabályozható (100-130 l/perc) és fokozatmentesen beállítható. A magasság és a hőmérséklet az automatikus mérésekkel megfelelően kompenzálhatóak. A készülék hossza és szélessége egyedileg beállítható. A félmaszk POM anyagból (termoplasztikus műanyagból) és szakadásálló textilből készült és szilikon membrános kilégző szeleppel rendelkezik. Ezáltal biztosított a független levegő ellátás. Az elem és a szűrő jelzések akusztikusan és vizuálisan történnek.
Feszültségellátás: Újratölthető lítium-ion akkumulátor, 3,6 V / 6,5 Ah, USB-C csatlakozó.

Szabvány:

EN 12941 TH3

Tartalom:

SwissAir szűrt levegős légzésvédő rendszer, mely komfort félmaszkból, szűrt levegős egységből, tömlőcsatlakozókból, fej- és nyakpántból, vállszíjból, kontrol panelből és töltőkészülékből áll, optrel® hátizsákkal.

Opcionális tartozék:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Figyelem:

A SwissAir szűrt levegős légzésvédő rendszert szűrő nélkül szállítjuk. További tartozékok és pótalkatrészek: Félmaszk 098224 sz., készülékház fedél 098225 sz., szikravédelem 098226 sz., elem 098227, válltartó hosszabbító 098228 sz., védőhuzat 098229 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek