Handschoenen, paar HyFlex® 11-818 11

Artikelnummer: 094358 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,36 / paar
  • van 12 paar
    € 5,30 / paar
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: A

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 12
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Pasvorm zeer goed
EN 388 3121A
Dragermateriaal Nylon spandex
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 200 mm
Kleur blauw
Materiaal coating Nitril / PU
Handschoenmaat 11
Gewicht 16,5 g
Breitechnologie 18G
siliconenvrij nee
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij nee
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid goed
Grip bij olie goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend zeer goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Materiaal Nitrilschuim
Snijbeschermingsklasse A
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094358 11
EAN/GTIN 10076490478527
Nummer fabrikant 11-818/11

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-818. Met innovatieve coating voor een driemaal langere levensduur dan vergelijkbare handschoenen. Nylon spandex-dragermateriaal met 18-gauge breitechniek voor een optimale tast bij fijne werkzaamheden. Siliconen- en latexvrij. Bijzonder geschikt voor hantering van kwetsbare onderdelen, fijne montage van kleine schroeven, uitrusting van productiestraten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.