Végtelenített körheveder, sárga, 3000 kg 4 m

Cikkszám: 086160 4
(12,04 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kerülethossz 8 m
Hasznos hossz 4 m
Heveder szélesség 60 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL 3 000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL 2 400 kg
Dupla terhelés WLL max. 7° 6 000 kg
Dupla terhelés WLL 7°− 45° 4 200 kg
Dupla terhelés WLL 45°− 60° 3 000 kg
Termék fajtája Végtelenített körheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086160 4
EAN / GTIN 4025092360517
Gyártó száma RSE-03000-L1 4m

Leírás

Kivitel:

Rendkívül ellenállóképes végtelenített körhevederek (EN 1492-2), varrás nélküli kopásálló köpennyel.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek emelésére és mozgatására.

Figyelem:

Szállítás külön rendelésre az alábbi terhelhetőségig: 150 t (poliészter), 180 t (dyneema).