Omča, žuta 3.000 kg 4 m

Artikl br.: 086160 4
(12,51 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina obujma 8 m
Duljina mjerenja 4 m
Širina omče 60 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 3.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 2.400 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 6.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 4.200 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 3.000 kg
Vrsta proizvoda Okrugla uzica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086160 4
EAN / GTIN 4025092360517
Broj proizvođača RSE-03000-L1 4m

Opis

Izvedba:

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).