Ronde hijsstrop, geel 3000 kg 4 m

Artikelnummer: 086160 4
(11,80 € / 1 Metre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Omtreklengte 8 m
Nuttige lengte 4 m
Hijsstropbreedte 60 mm
Draaglast enkel direct WLL 3.000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL 2.400 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7° 6.000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° 4.200 kg
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° 3.000 kg
Producttype Ronde hijsstrop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086160 4
EAN/GTIN 4025092360517
Nummer fabrikant RSE-03000-L1 4m

Omschrijving

Uitvoering:

extreem sterke ronde hijsstroppen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

Toepassing:

voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

Tip:

Leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).