Elingue tubulaire jaune 3 000 kg, Longueur utile: 4m

Réf.: 086160 4
Prix par 1 unité (12,35 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur
Jaune
Largeur
60 mm
Longueur élingue
8 m
Exécution charge admissible
charge admissible double β = 45° - 60°; charge admissible double β = 7° - 45°; charge admissible double β = < 7°; charge admissible simple, directe; charge admissible simple, nouée
Charge admissible max. WLL
3 000 kg; 4 200 kg; 6 000 kg; 3 000 kg; 2 400 kg
Type de produit
élingue tubulaire
Longueur utile
4 m
Norme
EN 1492-2

Identification et classification

Référence article 086160 4
EAN / GTIN 4025092360517
Réf. fabricant RSE-03000-L1 4M
Fabricant/personne responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l’abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu’au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).