Végtelenített körheveder, sárga, 3000 kg, Hasznos hossz: 2m

Cikkszám: 086160 2
Ár / 1 Darab (12,15 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos hossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kerülethossz 4 m
Hasznos hossz 2 m
Heveder szélesség 60 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL 3 000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL 2 400 kg
Dupla terhelés WLL max. 7° 6 000 kg
Dupla terhelés WLL 7°− 45° 4 200 kg
Dupla terhelés WLL 45°− 60° 3 000 kg
Termék fajtája Végtelenített körheveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086160 2
EAN / GTIN 4025092360494
Gyártó száma RSE-03000-L1 2M
Gyártó/felelős személy Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Leírás

Kivitel:

Rendkívül ellenállóképes végtelenített körhevederek (EN 1492-2), varrás nélküli kopásálló köpennyel.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek emelésére és mozgatására.

Figyelem:

Szállítás külön rendelésre az alábbi terhelhetőségig: 150 t (poliészter), 180 t (dyneema).