Pyörösilmukka keltainen 3000 kg 4 m

Tuote nro.: 086160 4
(13,57 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ympärysmitta 8 m
Hyötypituus 4 m
Silmukkaleveys 60 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 3 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 2 400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 6 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 4 200 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 3 000 kg
Tuotetyyppi Pyörösilmukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086160 4
EAN / GTIN 4025092360517
Valmistajan numero RSE-03000-L1 4m

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Ohje:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).