{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kerülethossz | 3 m | |
| Hasznos hossz | 1,5 m | |
| Heveder szélesség | 60 mm | |
| Szimpla terhelés közvetlenül WLL | 3 000 kg | |
| Szimpla terhelés átfűzve WLL | 2 400 kg | |
| Dupla terhelés WLL max. 7° | 6 000 kg | |
| Dupla terhelés WLL 7°− 45° | 4 200 kg | |
| Dupla terhelés WLL 45°− 60° | 3 000 kg | |
| Termék fajtája | Végtelenített körheveder |
| Cikkszám | 086160 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4025092302203 | |
| Gyártó száma | RSE-03000-L1 1,5M | |
| Gyártó/felelős személy | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |