Outil d'estampage à main 4 mm

Réf.: 085471 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de chiffres 8
Largeur impression 23 mm
Largeur molette = largeur caractères 3 mm
Hauteur écriture 4 mm
Résistance maximale du matériau de la surface estampée 1 500 N/mm2
Type de produit Outil d'estampage à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085471 4
EAN / GTIN 4250191110354
Réf. fabricant 1814

Description

Exécution:

Outil d'estampage de haute précision pour le marquage de séries numériques. Conçu pour des charges maximales. Avec blocage par goupille. Toutes les pièces sont pourvues d'un revêtement nickelé chimique. Molette avec 11 caractères = gravure 0 − 9 et espace. Dans un coffret en plastique.

Utilisation:

Pour la numérotation variable de matières présentant une résistance maximale de 1500 N/mm2.

Remarque(s):

D’autres modèles d’outils d’estampage, p. ex. avec réestampage automatique ou des hauteurs d’écriture différentes, sont disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Hauteur écriture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier