Kosár betét xtra ST 50

Cikkszám: 082103 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Betétkosár hossza 255 mm
Betétkosár szélessége 230 mm
Betétkosár magassága 370 mm
Betétkosár űrtartalma 50 l
Max. teherbírás 12 kg
Termék fajtája Kosár betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082103 50
EAN / GTIN 4250004100183

Leírás

Kivitel:

Nemesacélból készült (1.4301 sz.) és Rilsan bevonatú fogantyúkkal.

Alkalmazható:

Kosár a 082002 50 sz.-hoz.