Töltőkészülék 4SMART

Cikkszám: 081590 4SMART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: RS232C csatlakozó
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész RS232C csatlakozó
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Névleges feszültség 100 V - 240 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Maximális töltőáram 0,5 A
Töltési helyek maximális száma 4
Hossz 119 mm
Szélesség 67 mm
Magasság 77,4 mm
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081590 4SMART
EAN / GTIN 4013674181544
Gyártó száma 990-00113

Leírás

Kivitel:

Mikroprocesszoros vezérlésű töltő és karbantartó állomás egyenkénti töltőrekesz-felügyelettel rendelkező akkucellákhoz, akkuhiba-felismeréssel. Töltöttségi állapot kijelzés töltőrekeszenként, automatikus töltéslekapcsolás, túltöltés elleni védelem fenntartó töltéssel. Bemeneti feszültség 100−240 V.

Felhasználás:

NiMH akku töltőrekeszek: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA.

Figyelem:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz