{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 44 | |
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett | 2. kategória (K2) BGI szerint | |
Típus | 10N | |
Hálózati feszültség | 250 V | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Kábel kategória | H07RN-F | |
Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
Kábel anyaga | Neoprén | |
Kábelhossz | 10 m | |
Országok | F; B; PL; CZ | |
Termék fajtája | Hosszabbító kábel | |
Bemenet csatlakozó típus | E |
Cikkszám | 081183 10N | |
EAN / GTIN | 4003644009329 | |
Gyártó száma | FVK10NF |