• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Sűrített levegős excentercsiszoló X31V

Cikkszám: 079656 X31V

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése MiniExtreme 76mm
Maximális fordulatszám 12 000 min-1
Maximum levegőigény 538 l/min
Csiszolótányér ⌀ 76 mm
Elszívás típusa Külső
Löket 5 mm
Súly 0,7 kg
Működési zajkibocsátás 75 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 8,78 m/s2
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079656 X31V
EAN / GTIN 616026002920
Gyártó száma X31V

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű excenter csiszoló uretán tépőzáras csiszolótárcsával. Kényelmes felhasználás a csekély súlyú kompozit háznak és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. Robusztus, egyenletes járású és alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás acél hengerekkel, alacsony zajszinttel.
Dynorbital-Spirit excenter csiszoló (152 mm) központi elszíváshoz.
Dynorbital® Mini Extreme excenteres csiszoló (76 mm).

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.
A DynaMaze tépőzáras csiszolótányért a 079655 és 079656 sz. X61V mérethez és 58436 mérethez az 567872 sz. 150 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz